Raft de depozitare individual cu 4 elemente portante şi 4 pene, Adâncime: 600mm

Cod articol: 990060 600
La cerere
În stoc
1.238 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea raftului de depozitare: 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea raftului de depozitare 30 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 600 mm
Grosime 30 mm
Capacitate portantă per raft fără nervură de întărire 180 kg
Capacitate portantă per raft de depozitare cu 1 nervură de întărire Cod 990180 240 kg
Capacitate portantă per raft de depozitare cu 2 nervuri de întărire Cod 990180 300 kg
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990060 600
EAN / GTIN 4045197517999
Număr producător 990060 600

Descriere

Execuţie:

Complet cu 4 elemente de susţinere şi 4 ştifturi conice.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea raftului universal Cod 990000990025.

Culoare:

Gri acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături