{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea raftului de depozitare | 30 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 400 mm | |
Grosime | 30 mm | |
Capacitate portantă per raft fără nervură de întărire | 180 kg | |
Capacitate portantă per raft de depozitare cu 1 nervură de întărire Cod 990180 | 240 kg | |
Capacitate portantă per raft de depozitare cu 2 nervuri de întărire Cod 990180 | 300 kg | |
Domeniu de utilizare | Raft de depozitare | |
Execuţia raftului de depozitare | Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 990060 400 | |
EAN / GTIN | 4045197517975 | |
Număr producător | 990060 400 |