Raft de depozitare individual cu 4 elemente portante şi 4 pene 500 mm

Cod articol: 990060 500
La cerere
În stoc
1.675 livrabil imediat
  • Grosimea raftului de depozitare: 30

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea raftului de depozitare 30 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 500 mm
Grosime 30 mm
Capacitate portantă per raft fără nervură de întărire 180 kg
Capacitate portantă per raft de depozitare cu 1 nervură de întărire Cod 990180 240 kg
Capacitate portantă per raft de depozitare cu 2 nervuri de întărire Cod 990180 300 kg
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990060 500
EAN / GTIN 4045197517982

Descriere

Execuţie:

Complet cu 4 elemente de susţinere şi 4 ştifturi conice.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea raftului universal Cod 990000990025.

Culoare:

Gri acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb