CLEANING Tower formă H echipat mobil L

Cod articol: 987113 L
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Serie CLEANING Tower UNI Line
Înălţime 2.290 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 750 mm
Lăţime utilă 690 mm
Adâncime utilă 180/ 330 mm
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 115 kg
Tip produs Staţie de curăţare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 987113 L
EAN / GTIN 4067263104254
Număr producător 987113 L

Descriere

Execuţie:

Coloană modulară de curăţenie care permite accesul direct la echipamentele de curăţenie. CLEANING Tower în formă de H asimetric, complet echipat cu 2 coșuri de gunoi reciclabile și suport pentru role de hârtie Easyfix. Colectorul pentru material reciclabil poate fi atașat la peretele găurii prin placa de bază Easyfix furnizată.
Toţi pereţii exteriori şi peretele median dispun pe toate laturile de panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor, a cârligelor şi suporturilor Easyfix. Elementul ataşabil de culoarea antracit cu pictogramă ilustrând curăţenia ajută la o vizualizare rapidă. Uşile opţionale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranţă. Uşa nu poate fi folosită în combinaţie cu suportul pentru role de hârtie.

Livrare:

CLEANING Tower Cod 987103 Ref. L; 2 × Cod 987125 Ref. 25; 1 × Cod 955805 Ref. 1.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Șervețele de hârtie potrivite găsiți la codurile 089103 ref. W, 089105 ref. W, 089127 ref. W.