Set de roţi pentru UNI Line 4 piese 1

Cod articol: 955459 1
Setați prețul 4 buc. (15,65 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Tower; Wall; Tower Z; Cleaning Tower
    Înălţime 150 mm
    Înălţimea constructivă 150 mm
    ⌀ roţii 125 mm
    Capacitate portantă per bucată 200 kg
    Tip produs Roată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955459 1
    EAN / GTIN 4062406584702
    Număr producător 955459 1

    Descriere

    Execuţie:

    Roţi cu ⌀ 125 mm. Ideale şi pentru bază denivelată. Protecţia împotriva agăţării firelor împiedică blocarea roţilor. Silenţiozitate optimă datorită rulmenţilor cu bile de calitate superioară. Cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, rezistenţă minimă la rulare şi zgomote reduse de conducere. Capacitate portantă de 200 kg pe roată. Capacitate portantă maximă la utilizarea a 4 roţi: 600 kg.

    Livrare:

    2 role de ghidaj şi 2 role cu frână pentru roată şi jantă. Inclusiv elemente de fixare.

    Culoare:

    Galvanizat, neconfigurabil.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături