Execuţie:
Suport pentru role de hârtie extrem de robust şi stabil, cu 2 console din tablă de oţel. Cu ax din aluminiu ⌀ 32 mm cu capace de capăt din plastic. Capac rabatabil cu margine de rupere şi menţinere în poziţie deschisă pentru înlocuirea comodă a rolei. Rola de hârtie poate fi agăţată în 2 poziţii.
Suport frontal – ⌀ maxim al rolei de hârtie: 350 mm.
Suport posterior – ⌀ maxim al rolei de hârtie: 250 mm.
⌀ minim al miezului rolei: 42 mm
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.
Adaptat pentru:
Role cu lăţimea maximă de 370 mm.
Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.
Livrare:
Toate plăcile de bază aferente.
Notă:
Șervețelele de curățare potrivite pot fi găsite la codul
089103 ref. W, codul
089105 ref. W, codul
089132 ref. W.