Unitate de bază sistem de compartimente 6 compartimente, Tip: A4/1

Cod articol: 974740 A4/1
Setați prețul 6 buc. (15,19 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 200 mm
Lăţime 307 mm
Adâncime 15 mm
Greutate 3 kg
Tip produs Sortator

Identificare și clasificare

Cod articol 974740 A4/1
EAN / GTIN 2050002007062
Număr producător 8140018
Producător WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Descriere

Execuţie:

Compartimente stabile din metal. Unitate de bază alcătuită din: 1 pereche de coloane de prindere pe perete, 6 elemente, 1 placă finală. Pot fi extinse în jos, după preferinţe, prin simpla introducere a altor compartimente. Pot fi de asemenea prelungite în lateral cu unităţi de bază suplimentare.
6 compartimente, 1 pereche de coloane de prindere pe perete, 1 placă finală.

Descriere:

Format transversal A4.

Culoare:

Gri aluminiu, acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături