Unitate de bază sistem de compartimente 6 compartimente A5/2

Cod articol: 974740 A5/2
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 200 mm
Lăţime 160 mm
Adâncime 15 mm
Greutate 2,5 kg
Tip produs Sortator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974740 A5/2
EAN / GTIN 2050002019515
Număr producător 8140019

Descriere

Execuţie:

Compartimente stabile din metal. Unitate de bază alcătuită din: 1 pereche de coloane de prindere pe perete, 6 elemente, 1 placă finală. Pot fi extinse în jos, după preferinţe, prin simpla introducere a altor compartimente. Pot fi de asemenea prelungite în lateral cu unităţi de bază suplimentare.
6 compartimente, 1 pereche de coloane de prindere pe perete, 1 placă finală.

Descriere:

Format înalt A5.

Culoare:

Gri aluminiu, acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.