Unitate de bază sistem de compartimente 6 compartimente A4/2

Cod articol: 974740 A4/2
Setați prețul 6 buc. (16,52 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 290 mm
Lăţime 235 mm
Adâncime 15 mm
Greutate 3 kg
Tip produs Sortator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974740 A4/2
EAN / GTIN 2050002016712
Număr producător 8140017

Descriere

Execuţie:

Compartimente stabile din metal. Unitate de bază alcătuită din: 1 pereche de coloane de prindere pe perete, 6 elemente, 1 placă finală. Pot fi extinse în jos, după preferinţe, prin simpla introducere a altor compartimente. Pot fi de asemenea prelungite în lateral cu unităţi de bază suplimentare.
6 compartimente, 1 pereche de coloane de prindere pe perete, 1 placă finală.

Descriere:

Format înalt A4.

Culoare:

Gri aluminiu, acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături