Suport din spumă dură gol pentru seturi de scule ESD 973235

Cod articol: 973200 973235
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru setul de spumă dură Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lăţime 300 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 12
Adâncime în G 20
Număr de scule 15
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 973200 973235
EAN / GTIN 4062406258153
Număr producător 973200 973235

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură ESD. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături