Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuţit, KW, Lungimea totală: 125mm

Cod articol: 726250 125
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: ESD
  • Mini teşitură: Fără teşire

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
caracteristică electrostatică ESD
Mini teşitură Fără teşire
Lăţimea capului 10 mm
Lungimea de tăiere 10 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,1 mm - 1 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726250 125
EAN / GTIN 4045197976604
Număr producător 726250 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Prelucrat cu precizie, cu formă subţire. Tăişuri călite prin inducţie (62 − 64 HRC). Suprafaţă fără efect de orbire, sablată mat, cu articulaţie intercalată şi şurub înecat. Arc dublu înlocuibil pentru manevrare simplă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil. Recomandat pentru ESD. Tăişuri rectificate cu mare precizie.

Material:

Oţel special pentru scule, prelucrat pe CNC, pentru toleranţe extrem de exacte.