Modul media ESD pentru coloana de susţinere, Tip modul: FR250/ONOF

Cod articol: 972082 FR250/ONOF
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip modul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Serie Workstation
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 250 V
Curent nominal 16 A
Tip de curent AC
Putere de conectare 250V / 10A
Întrerupător pornit/ oprit da
Număr prize tip E 1
Tip priză E
Tip produs Modul electric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972082 FR250/ONOF
EAN / GTIN 4062406167240
Număr producător 972082 FR250/ONOF

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel. Pentru înşurubarea laterală în coloane de susţinere.
Cu o priză cu contact de protecţie cablată complet şi comutator pornit / oprit pentru unitatea de iluminare.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere Cod 972080.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.
Pentru fiecare coloană de susţinere pot fi montate numai două prize.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături