Modul media ESD pentru coloana de susţinere DK250/ONOF

Cod articol: 972082 DK250/ONOF
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip modul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Serie Workstation
    Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
    Tensiune nominală 250 V
    Curent nominal 16 A
    Tip de curent AC
    Putere de conectare 250V / 10A
    Întrerupător pornit/ oprit da
    Număr prize tip K 1
    Tip priză K
    Tip produs Modul electric

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972082 DK250/ONOF
    EAN / GTIN 4062406167264
    Număr producător 972082 DK250/ONOF

    Descriere

    Execuţie:

    Din tablă de oţel. Pentru înşurubarea laterală în coloane de susţinere.
    Cu o priză cu contact de protecţie cablată complet şi comutator pornit / oprit pentru unitatea de iluminare.

    Adaptat pentru:

    Coloane de susţinere Cod 972080.

    Culoare:

    Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

    Notă:

    Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.
    Pentru fiecare coloană de susţinere pot fi montate numai două prize.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături