Raft ESD din tablă de oţel 1000

Cod articol: 972062 1000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 20
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 20 kg
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 100 mm
Lăţime utilă 920 mm
Adâncime utilă 610 mm
Execuţia raftului de depozitare cu margine împotriva alunecării
Greutate 9 kg
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972062 1000
EAN / GTIN 4062406167127
Număr producător 972062 1000

Descriere

Execuţie:

Din placă robustă de oțel. Reglabil în trepte de 100 mm în căruciorul pentru materiale ESD, posibilitate de înclinare la 20°.

Adaptat pentru:

Cărucior de materiale ESD nr. 972060.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături