Cărucior pentru materiale ESD 1700 mm

Cod articol: 972060 1700
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 1.700 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 700 mm
Înălţimea utilă 1.370 mm
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Număr de role de ghidaj fără frână 2
Capacitate portantă maximă 200 kg
Greutate 35 kg
Tip produs Cărucior pentru materiale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972060 1700
EAN / GTIN 4062406167110
Număr producător 972060 1700

Descriere

Execuţie:

Cadrul şi structura din ţeavă de oţel pătrată cu podea din tablă de oţel. Fante de suspendare în cadru, pe partea frontală şi pe cea dorsală (la distanţă de 50 mm), pentru prinderea rafturilor de depozitare, a şinei cu recipient etc., cu dimensiunea de 1000 mm. Bucşe filetate pe partea interioară a cadrului, pentru montarea tablei perforate. 4 role de ghidaj TPE cu frână de parcare, ⌀ 125 mm cu roţi gri, conductibile, rezistente la abraziune.

Aplicaţie:

Este posibilă echiparea cu rafturi de depozitare, şină cu container şi panouri perforate Ref. 1000.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături