{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 50 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Înălţime | 1.300 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Înălţimea utilă | 970 mm | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj fără frână | 2 | |
Capacitate portantă maximă | 200 kg | |
Greutate | 32 kg | |
Tip produs | Cărucior pentru materiale |
Cod articol | 972060 1300 | |
EAN / GTIN | 4062406167103 | |
Număr producător | 972060 1300 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |