Elemente din spumă dură goale, pentru portscule ER32

Cod articol: 970722 ER32
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru bucşe elastice tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de portscule 20
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970722 ER32
EAN / GTIN 4062406181154
Număr producător 970722 ER32

Descriere

Execuţie:

Element din spumă dură PE bicolor (antracit / gri, gol) cu găuri frezate pentru echiparea individuală cu bucşe elastice. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături