Elemente din spumă dură goale, pentru portscule ER25

Cod articol: 970722 ER25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru bucşe elastice tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
    Lăţime 200 mm
    Adâncime 250 mm
    Lăţime în G 8
    Adâncime în G 10
    Număr de portscule 20
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 970722 ER25
    EAN / GTIN 4062406181130
    Număr producător 970722 ER25

    Descriere

    Execuţie:

    Element din spumă dură PE bicolor (antracit / gri, gol) cu găuri frezate pentru echiparea individuală cu bucşe elastice. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături