Elemente din spumă dură goale, pentru portscule ER20

Cod articol: 970722 ER20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 6×8
Lăţime 150 mm
Adâncime 200 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 8
Număr de portscule 16
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970722 ER20
EAN / GTIN 4062406181123

Descriere

Execuţie:

Element din spumă dură PE bicolor (antracit / gri, gol) cu găuri frezate pentru echiparea individuală cu bucşe elastice. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid.
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
    Pentru bucşe elastice tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături