Banc de lucru CNC cu carcasă 24G + 30G 2000 mm

Cod articol: 970615 2000
2000
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 1.000
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 1.000 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 850 mm
Blat de lucru lungime 2.000 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Înălţime carcasă sertare 800 mm
Adâncime carcasă sertare 700 mm
Lăţime carcasă sertare stânga 600 mm
Lăţime carcasă sertare dreapta 750 mm
Adâncime utilă sertare 600 mm
Lăţime utilă sertare (carcasă stânga) 500 mm
Lăţime utilă sertare (carcasă dreapta) 650 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G 24
Sertare cu lăţime utilă în G (carcasă stânga) 20
Sertare cu lăţime utilă în G (carcasă dreapta) 26
Greutate 270 kg
Tip produs Banc de lucru CNC

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970615 2000
EAN / GTIN 4062406163389

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Carcasă pentru sertare 24G şi 30G, cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere 100%, cu deschidere diferenţială. Cu blat de lucru din bambus.
Capacitatea portantă a sertarelor carcasei 24G: 75 kg.
Capacitatea portantă a sertarelor carcasei 30G: 200 kg.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Pentru depozitarea sculelor este necesară o placă suport pentru sertar Cod 970705.
Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb