Menghină paralelă „Heuer Front” cu disc rotativ şi bacuri înlocuibile 160 mm

Cod articol: 967380 160
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Heuer Front
Lăţimea bacurilor 160 mm
Bacuri interschimbabile da
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Tip produs Menghină paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967380 160
EAN / GTIN 2050002047785
Număr producător 101 160 + 103 160

Descriere

Execuţie:

Forjată complet din oţel − incasabilă.
Deschidere în faţă.
Cu bacuri forjate de prindere pentru ţevi, sub fălcile normale. Şurub puternic cu filet trapezoidal cu două începuturi pentru deschidere şi închidere rapidă a bacurilor. Cheie de arbore galvanizată cu inele de siguranţă nituite din oţel. şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic reglabil ulterior, bilateral.
Cu prelungitor de nicovală întărit pentru lucrări de îndreptare şi tasare.
Bacuri de prindere aplicate, călite la suprafaţă. O parte striată, o parte netedă. Pot fi întoarse şi înlocuite.
Disc rotativ cu rotaţie continuă 360°, cu posibilitate de blocare în orice poziţie.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

Culoare:

Albastru cu aspect de lovitură de ciocan, acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături