Menghină paralelă LEINEN-JUNIOR 150 mm

Cod articol: 967060 150
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 150 mm
Deschidere 280 mm
Adâncime de prindere 97 mm
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 25 mm - 65 mm
Sensul de deschidere Cu deschidere în spate
Material Fontă gri înalt rezistentă (GG 22)
Greutate 40,5 kg
Tip produs Menghină paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967060 150
EAN / GTIN 2050002047471
Număr producător LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ

Descriere

Execuţie:

Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.
Cu deschidere în spate. Din fontă cenuşie de înaltă calitate (Fontă cenuşie 22) cu structură perlitică. Ghidaj prismatic de precizie lung şi deosebit de exact.
Sprijinire precisă în lagăre; şurub complet acoperit şi protejat împotriva murdăriei. Şurub cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal (deschidere şi închidere rapidă a fălcilor). Bacuri călite, striate / rectificate, care pot fi întoarse şi înlocuite. Cu suprafaţă de nicovală mare, frezată plan. La utilizarea cu discul rotativ Cod 967070 orientabil la 360° şi prin mecanismul cu cleme se poate fixa în orice poziţie.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături