{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor | 125 mm | |
Deschidere | 180 mm | |
Adâncime de prindere | 88 mm | |
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior | 16 mm - 68 mm | |
Sensul de deschidere | Cu deschidere în spate | |
Material | Fontă gri înalt rezistentă (GG 22) | |
Greutate | 24 kg | |
Tip produs | Menghină paralelă |
Cod articol | 967060 125 | |
EAN / GTIN | 2050002047464 | |
Număr producător | LJ/125 G + D571 12X70 + D125 VZ |