{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Înălţime de lucru cca. | 3,55 m | |
Înălţimea platformei fără balustradă | 1,55 m | |
Lăţimea platformei | 380 mm | |
Adâncimea platformei | 390 mm | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,68 m | |
Adâncime treaptă | 80 mm | |
Tavă de depozitare disponibilă | da | |
Număr de trepte, inclusiv platformă | 6 | |
Balustradă | 2 | |
Asigurare împotriva distanţării | 2 chingi Perlon foarte rezistente | |
Accesibilitate | unilateral | |
Greutate | 14 kg | |
Standard | EN 131 | |
Principiul două mâini libere (two hands free) | da | |
Safer Step | da | |
Tip produs | Scară cu platformă |
Cod articol | 966272 6 | |
EAN / GTIN | 4003866404773 | |
Număr producător | 40477 |