Scară dublă cu platformă mare, accesibilă unilateral 3

Cod articol: 966272 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
    Înălţime de lucru cca. 2,8 m
    Înălţimea platformei fără balustradă 0,77 m
    Lăţimea platformei 380 mm
    Adâncimea platformei 390 mm
    Lăţime inferioară, exterioară 0,59 m
    Adâncime treaptă 80 mm
    Tavă de depozitare disponibilă da
    Număr de trepte, inclusiv platformă 3
    Balustradă 2
    Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
    Accesibilitate unilateral
    Greutate 9,5 kg
    Standard EN 131
    Principiul două mâini libere (two hands free) da
    Safer Step da
    Tip produs Scară cu platformă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 966272 3
    EAN / GTIN 4003866416325
    Număr producător 41632

    Descriere

    Execuţie:

    Scară dublă cu trepte adânci de 80 mm fixate cu bride. Platformă de lucru cu suprafaţă mare, cu strat din tablă striată de aluminiu (380×390 mm). Tavă de depozitare din aluminiu. În variantă standard cu 2 mâini curente, pentru urcare şi coborâre în condiţii de siguranţă. Stabilitate optimă datorită celor 2 chingi Perlon foarte rezistente cu rol de asigurare împotriva distanţării (de la 5 trepte).

    Standard:

    EN 131.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături