Scară dublă cu platformă mare, accesibilă unilateral 5

Cod articol: 966272 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Înălţime de lucru cca. 3,3 m
Înălţimea platformei fără balustradă 1,29 m
Lăţimea platformei 380 mm
Adâncimea platformei 390 mm
Lăţime inferioară, exterioară 0,65 m
Adâncime treaptă 80 mm
Tavă de depozitare disponibilă da
Număr de trepte, inclusiv platformă 5
Balustradă 2
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Accesibilitate unilateral
Greutate 12 kg
Standard EN 131
Principiul două mâini libere (two hands free) da
Safer Step da
Tip produs Scară cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966272 5
EAN / GTIN 4003866416349
Număr producător 41634

Descriere

Execuţie:

Scară dublă cu trepte adânci de 80 mm fixate cu bride. Platformă de lucru cu suprafaţă mare, cu strat din tablă striată de aluminiu (380×390 mm). Tavă de depozitare din aluminiu. În variantă standard cu 2 mâini curente, pentru urcare şi coborâre în condiţii de siguranţă. Stabilitate optimă datorită celor 2 chingi Perlon foarte rezistente cu rol de asigurare împotriva distanţării (de la 5 trepte).

Standard:

EN 131.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături