Platformă mobilă cu trepte, accesibilă bilateral 5

Cod articol: 966270 5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Înălţimea platformei fără balustradă 1,2 m
Lăţimea platformei 600 mm
Adâncimea platformei 800 mm
Suprafaţă de bază (lăţime) 0,87 m
Suprafaţă de bază (adâncime) 2,06 m
Adâncime treaptă 200 mm
Înclinaţia treptei 60 grad
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Număr de role de ghidaj fără frână 2
⌀ rolelor de ghidaj 125 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă 5
Cu balustradă da
Execuţia treptelor Treapta
Traversă da
Accesibilitate bilateral
Greutate 41 kg
Standard DIN EN 131-7
Principiul două mâini libere (two hands free) da
Tip produs Platformă cu trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966270 5
EAN / GTIN 4003866419838
Număr producător 41983

Descriere

Execuţie:

Scară cu platformă confortabilă, cu trepte adânci de 200 mm (panta scării 60°). Platformă spaţioasă (600×800 mm) cu balustradă (înălţime 1 m) şi bară de protecţie pentru picioare, precum şi pentru genunchi. Patru role de ghidaj cu arc ⌀ 125 mm (dintre care 2 cu frână).

Standard:

DIN EN 131-7

Notă:

  • Mâna curentă nu este cuprinsă în pachetul livrat. Comandaţi-o suplimentar cu Cod 966225.
  • Elementele componente sunt expediate în pachete gata pentru montare. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături