{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Înălţimea platformei fără balustradă | 1,68 m | |
Lăţimea platformei | 600 mm | |
Adâncimea platformei | 800 mm | |
Suprafaţă de bază (lăţime) | 0,98 m | |
Suprafaţă de bază (adâncime) | 2,62 m | |
Adâncime treaptă | 200 mm | |
Înclinaţia treptei | 60 grad | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj fără frână | 2 | |
⌀ rolelor de ghidaj | 125 mm | |
Număr de trepte, inclusiv platformă | 7 | |
Cu balustradă | da | |
Execuţia treptelor | Treapta | |
Traversă | da | |
Accesibilitate | bilateral | |
Greutate | 57,5 kg | |
Standard | DIN EN 131-7 | |
Principiul două mâini libere (two hands free) | da | |
Tip produs | Platformă cu trepte |
Cod articol | 966270 7 | |
EAN / GTIN | 4003866419852 | |
Număr producător | 41985 |