Platformă mobilă cu trepte, accesibilă bilateral 3

Cod articol: 966270 3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
    Înălţimea platformei fără balustradă 0,72 m
    Lăţimea platformei 600 mm
    Adâncimea platformei 800 mm
    Suprafaţă de bază (lăţime) 0,77 m
    Suprafaţă de bază (adâncime) 1,51 m
    Adâncime treaptă 200 mm
    Înclinaţia treptei 60 grad
    Număr de role de ghidaj cu frână 2
    Număr de role de ghidaj fără frână 2
    ⌀ rolelor de ghidaj 125 mm
    Număr de trepte, inclusiv platformă 3
    Cu balustradă da
    Execuţia treptelor Treapta
    Traversă da
    Accesibilitate bilateral
    Greutate 31 kg
    Standard DIN EN 131-7
    Principiul două mâini libere (two hands free) da
    Tip produs Platformă cu trepte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 966270 3
    EAN / GTIN 4003866419814
    Număr producător 41981

    Descriere

    Execuţie:

    Scară cu platformă confortabilă, cu trepte adânci de 200 mm (panta scării 60°). Platformă spaţioasă (600×800 mm) cu balustradă (înălţime 1 m) şi bară de protecţie pentru picioare, precum şi pentru genunchi. Patru role de ghidaj cu arc ⌀ 125 mm (dintre care 2 cu frână).

    Standard:

    DIN EN 131-7

    Notă:

    • Mâna curentă nu este cuprinsă în pachetul livrat. Comandaţi-o suplimentar cu Cod 966225.
    • Elementele componente sunt expediate în pachete gata pentru montare. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături