{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungimea scării desfăcute | 6,4 m | |
Înălţime de lucru scară dublă cca. | 4,4 m | |
Înălţime de lucru scară rezemată cca. | 7,1 m | |
Lungime rabatată | 1,86 m | |
Lăţime rabatată | 0,78 m | |
Adâncime rabatată | 0,21 m | |
Număr de trepte | 4×6 | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Greutate | 22 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Tip produs | Scară multifuncţională |
Cod articol | 966111 4X6 | |
EAN / GTIN | 4003866413850 | |
Număr producător | 41385 |