{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungimea scării desfăcute | 4,2 m | |
Înălţime de lucru scară dublă cca. | 3,35 m | |
Înălţime de lucru scară rezemată cca. | 5 m | |
Lungime rabatată | 1,3 m | |
Lăţime rabatată | 0,64 m | |
Adâncime rabatată | 0,21 m | |
Număr de trepte | 4×4 | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Greutate | 15 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Tip produs | Scară multifuncţională |
Cod articol | 966111 4X4 | |
EAN / GTIN | 4003866413836 | |
Număr producător | 41383 |