{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungimea scării desfăcute | 2,98 m | |
Înălţime de lucru scară dublă cca. | 2,75 m | |
Înălţime de lucru scară rezemată cca. | 3,85 m | |
Lungime rabatată | 0,97 m | |
Lăţime rabatată | 0,5 m | |
Adâncime rabatată | 0,21 m | |
Număr de trepte | 4×3 | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Greutate | 9 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Tip produs | Scară multifuncţională |
Cod articol | 966111 4X3 | |
EAN / GTIN | 4003866419340 | |
Număr producător | 41934 | |
Producător | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |