Scară mobilă, aluminiu, accesibilă bilateral 2X8

Cod articol: 966053 2X8
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Lungime scară 2,4 m
Înălţime de lucru cca. 3,8 m
Lăţime inferioară, exterioară 0,59 m
Adâncime treaptă 30 mm
Execuţia treptelor Treaptă
Accesibilitate bilateral
Greutate 9,8 kg
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966053 2X8
EAN / GTIN 4031405330160
Număr producător 33016

Descriere

Execuţie:

Traverse din țeavă dreptunghiulară, trepte pătrate striate 30×30 mm, bordurate permanent cu traverse, ghidare conică a traverselor pentru stabilitate. Capetele superioare ale traverselor cu capace de închidere. Piciorul scării antialunecare nivello®. Stabilitate ridicată datorită siguranței la desfacere cu 2 chingi foarte rezistente din perlon. Balamale din oțel zincat cu înșurubare.

Standard:

DIN EN 131.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.