{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungime scară | 3,51 m | |
Înălţime de lucru cca. | 4,8 m | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,7 m | |
Adâncime treaptă | 30 mm | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Accesibilitate | bilateral | |
Greutate | 16 kg | |
Tip produs | Scară dublă |
Cod articol | 966053 2X12 | |
EAN / GTIN | 4031405330245 | |
Număr producător | 33024 |