Scară mobilă, aluminiu, accesibilă bilateral 2X10

Cod articol: 966053 2X10
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Nr. de traverse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Lungime scară 2,95 m
Înălţime de lucru cca. 3,3 m
Lăţime inferioară, exterioară 0,65 m
Adâncime treaptă 30 mm
Execuţia treptelor Treaptă
Accesibilitate bilateral
Greutate 13,3 kg
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966053 2X10
EAN / GTIN 4031405330207
Număr producător 33020

Descriere

Execuţie:

Traverse din țeavă dreptunghiulară, trepte pătrate striate 30×30 mm, bordurate permanent cu traverse, ghidare conică a traverselor pentru stabilitate. Capetele superioare ale traverselor cu capace de închidere. Piciorul scării antialunecare nivello®. Stabilitate ridicată datorită siguranței la desfacere cu 2 chingi foarte rezistente din perlon. Balamale din oțel zincat cu înșurubare.

Standard:

DIN EN 131.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături