Scară pliantă, accesibilă unilateral 6

Cod articol: 966000 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Lungime scară 2,13 m
Înălţime de lucru cca. 3,35 m
Înălţime platformă 1,35 m
Lăţime inferioară, exterioară 0,52 m
Înălţime montant 87 mm
Adâncime treaptă 85 mm
Tavă de depozitare disponibilă da
Număr de trepte, inclusiv platformă 6
Material Trepte şi montanţi din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune
Execuţia treptelor Treapta
Accesibilitate unilateral
Greutate 9 kg
Standard DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966000 6
EAN / GTIN 4003866403363
Număr producător 40336

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi de scară din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune. Platformă de siguranţă (380 × 260 mm) mare cu îmbinare integrată cu balamale, punte de siguranţă şi tavă lată de depozitare. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striaţii antialunecare şi îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide. Două cârlige de găleată integrate.

Standard:

DIN EN 131.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături