{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungime scară | 1,44 m | |
Înălţime de lucru cca. | 2,7 m | |
Înălţime platformă | 0,7 m | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,45 m | |
Înălţime montant | 87 mm | |
Adâncime treaptă | 85 mm | |
Tavă de depozitare disponibilă | da | |
Număr de trepte, inclusiv platformă | 3 | |
Material | Trepte şi montanţi din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune | |
Execuţia treptelor | Treapta | |
Accesibilitate | unilateral | |
Greutate | 6 kg | |
Standard | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Tip produs | Scară dublă |
Cod articol | 966000 3 | |
EAN / GTIN | 4003866403332 | |
Număr producător | 40333 |