Scară pliantă, accesibilă unilateral 10

Cod articol: 966000 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Lungime scară 3,05 m
Înălţime de lucru cca. 4,2 m
Înălţime platformă 2,2 m
Lăţime inferioară, exterioară 0,61 m
Înălţime montant 87 mm
Adâncime treaptă 85 mm
Tavă de depozitare disponibilă da
Număr de trepte, inclusiv platformă 10
Material Trepte şi montanţi de scară din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune
Execuţia treptelor Treapta
Accesibilitate unilateral
Greutate 14 kg
Standard DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966000 10
EAN / GTIN 4003866403400
Număr producător 40340

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi de scară din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune. Platformă de siguranţă (380 × 260 mm) mare cu îmbinare integrată cu balamale, punte de siguranţă şi tavă lată de depozitare. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striaţii antialunecare şi îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide. Două cârlige de găleată integrate.

Standard:

DIN EN 131.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături