{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 | |
Lungime L | 1,16 m | |
Lungime scară | 1,16 m | |
Înălţime de lucru cca. | 2,75 m | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,49 m | |
Înălţime montant | 73 mm | |
Adâncime treaptă | 80 mm | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Accesibilitate | bilateral | |
Greutate | 8 kg | |
Tip produs | Scară dublă |
Cod articol | 965920 2X5 | |
EAN / GTIN | 4045197742094 | |
Număr producător | 965920 2X5 |