{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 | |
Lungime L | 0,69 m | |
Lungime scară | 0,69 m | |
Înălţime de lucru cca. | 2,25 m | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,44 m | |
Înălţime montant | 73 mm | |
Adâncime treaptă | 80 mm | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Accesibilitate | bilateral | |
Greutate | 5,4 kg | |
Tip produs | Scară dublă |
Cod articol | 965920 2X3 | |
EAN / GTIN | 4045197742070 | |
Număr producător | 965920 2X3 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |