Scară pliantă accesibilă bilateral 2X4

Cod articol: 965920 2X4
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Lungime L 0,93 m
Lungime scară 0,93 m
Înălţime de lucru cca. 2,5 m
Lăţime inferioară, exterioară 0,46 m
Înălţime montant 73 mm
Adâncime treaptă 80 mm
Execuţia treptelor Treaptă
Accesibilitate bilateral
Greutate 6,7 kg
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965920 2X4
EAN / GTIN 4045197742087
Număr producător 965920 2X4

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi din aluminiu, îmbinare durabilă între montanţi şi trepte, cu 4 borduri. Stabilitate ridicată datorită construcţiei conice.
Trepte cu o adâncime de 80 mm cu striaţii antialunecare.
Mâner EasyHandle Haptoprene cu mecanism de prindere, capac antiderapant BalanceBase.
Articulaţie masivă din aluminiu, înşurubată cu 4 șuruburi. Cu 2 curele din perlon foarte stabile, pentru asigurare împotriva distanţării. Cu marcare SafeStep, marchează cea mai înaltă treaptă accesibilă.
Fără tavă de depozitare.

Standard:

Conform DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, Informaţiilor DGUV 208-016 resp. 208-017 şi normelor DGUV în vigoare.

Culoare:

Montanţi antracit RAL 7016 acoperiţi cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături