{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Folie PVC | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 100 N/mm | |
Capacitate de întindere | 200 % | |
Particularitate | se rupe uşor cu mâna; rezistenţă la umezeală | |
Utilizare | Marcare | |
Rezistent la temperaturi de până la | -5 °C - 50 °C | |
Culoarea | fotoluminescent | |
Lungime | 15 m | |
Lăţime | 25 mm | |
Grosime | 0,85 mm | |
Tip produs | Bandă pentru marcaje pe podea |
Cod articol | 964970 LUMINOS | |
EAN / GTIN | 4042448841971 | |
Număr producător | 60953-00000-00 |