{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Folie PVC | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 58 N/mm | |
Capacitate de întindere | 25 % | |
Particularitate | se rupe uşor cu mâna; rezistenţă la umezeală | |
Utilizare | Marcare | |
Rezistent la temperaturi de până la | -5 °C - 50 °C | |
Culoarea | transparent | |
Lungime | 15 m | |
Lăţime | 25 mm | |
Grosime | 0,81 mm | |
Tip produs | Bandă pentru marcaje pe podea |
Cod articol | 964970 CLEAR | |
EAN / GTIN | 4042448841964 | |
Număr producător | 60952-00000-00 |