Bandă antiderapantă de marcare a podelei grosime 0,72 mm BLACK

Cod articol: 964970 BLACK
(3,00 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip de bandă adezivă unilateral
    Material de suport Folie PVC
    Adeziv Acrilat
    Forţă de lipire pe oţel 58 N/mm
    Capacitate de întindere 25 %
    Particularitate se rupe uşor cu mâna; rezistenţă la umezeală
    Utilizare Marcare
    Rezistent la temperaturi de până la -5 °C - 50 °C
    Culoarea negru
    Lungime 15 m
    Lăţime 50 mm
    Grosime 0,81 mm
    Tip produs Bandă pentru marcaje pe podea

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 964970 BLACK
    EAN / GTIN 4042448841933
    Număr producător 60950-00001-00

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă autoaderentă tesa® pentru marcajul podelei, antiderapantă 60950-60953, pentru spaţii interioare şi exterioare. Putere mare de aderare la numeroase tipuri de bază, rezistentă la apă sărată şi la substanţe chimice. Benzile aderente constau din suport PVC acoperit cu strat de particule minerale (oxid de aluminiu). Efect antiderapant de durată, de până la 2 ani în condiţii normale de solicitare.

    Standard:

    DIN 51130, DIN 67510.