Set de cutii de depozitare deschise, antracit, Tip: BC2

Cod articol: 963308 BC2
Setați prețul 6 buc. (16,65 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
333 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip BC2
Înălţime 165 mm
Lăţime 264 mm
Adâncime 398 mm
Material Polipropilenă
Culoarea antracit
Culoarea antracit
Pregătit pentru capac da
Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală da
Pregătit pentru geam da
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate da
depozitabil da
Posibilitate de inscripţionare prin benzi de etichetat
Blocaj în sertar nu
Conţinut per cutie 6
Tip produs Cutie de depozitare la vedere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963308 BC2
EAN / GTIN 4045197725622
Număr producător 963308 BC2

Descriere

Execuţie:

Cutii de depozitare, deschise cu mâner ergonomic (confort ridicat la purtare). Poate fi transformată într-o cutie de depozitare prin geamul transparent. Partea interioară şlefuită neted, făcând astfel posibilă scoaterea şi curăţarea cu uşurinţă. Posibilitate de inscripţionare prin intermediul fâşiei pentru inscripţionat din faţă şi prin cărţi (cu mărimea unui card bancar de 85,6×54 mm) în spate. Cutiile de depozitare deschise pot fi stivuite.

Avantaj:

Cutii de depozitare GARANT, deschise şi avantajele lor:
  • Stabilitate prin robusteţe datorită polipropilenei rezistente la şoc.
  • Rezistenţă ridicată la încărcare graţie ranforsării bazei şi pereţilor laterali.
  • Uşor stivuibile prin matricea de puncte.
  • Senzaţie plăcută la atingere, se curăţă uşor deoarece suprafeţele sunt de bună calitate iar părţile interioare sunt netede.
  • Posibilităţi multiple de utilizare.

Adaptat pentru:

Lise de depozitare Cod 916535, Multiflix 923205, 962950, pentru table de susţinere Cod 957060 Ref. S la dulapurile modulare şi pentru dulapurile cu rafturi / dulapurile de montat pe perete Cod 954600 - 954670 şi Cod 954701 până la 954722. În plus, cu suportul pentru cutii Cod 963137 se pot suspenda separat cutiile mici de depozitare deschise Cod 963301 Ref. AA1 şi AB1 pe panourile perforate.

Notă:

Pentru prinderea pe panouri perforate sunt necesare suporturile pentru cutii Easyfix Universal Cod 955810 Ref. 100. Recomandat pentru mărimi AA1, AB1 şi AC1.
Numai mărimile AA1, AB1 şi AC1 sunt potrivite pentru montarea directă pe şine Multifix.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături