Execuţie:
Cutii de depozitare, deschise cu mâner ergonomic (confort ridicat la purtare). Poate fi transformată într-o cutie de depozitare prin geamul transparent. Partea interioară şlefuită neted, făcând astfel posibilă scoaterea şi curăţarea cu uşurinţă. Posibilitate de inscripţionare prin intermediul fâşiei pentru inscripţionat din faţă şi prin cărţi (cu mărimea unui card bancar de 85,6×54 mm) în spate. Cutiile de depozitare deschise pot fi stivuite.
Avantaj:
Cutii de depozitare GARANT, deschise şi avantajele lor:- Stabilitate prin robusteţe datorită polipropilenei rezistente la şoc.
- Rezistenţă ridicată la încărcare graţie ranforsării bazei şi pereţilor laterali.
- Uşor stivuibile prin matricea de puncte.
- Senzaţie plăcută la atingere, se curăţă uşor deoarece suprafeţele sunt de bună calitate iar părţile interioare sunt netede.
- Posibilităţi multiple de utilizare.
Adaptat pentru:
Lise de depozitare Cod
916535, Multiflix
923205,
962950, pentru table de susţinere Cod
957060 Ref. S la dulapurile modulare şi pentru dulapurile cu rafturi / dulapurile de montat pe perete Cod
954600 -
954670 şi Cod
954701 până la 954722. În plus, cu suportul pentru cutii Cod
963137 se pot suspenda separat cutiile mici de depozitare deschise Cod
963301 Ref. AA1 şi AB1 pe panourile perforate.
Notă:
Pentru prinderea pe panouri perforate sunt necesare suporturile pentru cutii Easyfix Universal Cod
955810 Ref. 100. Recomandat pentru mărimi AA1, AB1 şi AC1.
Numai mărimile AA1, AB1 şi AC1 sunt potrivite pentru montarea directă pe şine Multifix.