UNI-BOX înălţime 48 mm 96X192 mm

Cod articol: 960910 96X192
Reducere
5,10 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
485 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 48 mm
Înălţime interioară 42 mm
Lăţime 96 mm
Lăţime interioară 85 mm
Adâncime 192 mm
Adâncime interioară 181 mm
Material Plastic ABS
Pregătit pentru acoperire da
depozitabil da
Fixare pe covoraş cu protuberanţe da
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960910 96X192
EAN / GTIN 4037519001415
Număr producător AQ-0106-CH8000

Descriere

Notă:

Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.