{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 48 mm | |
Înălţime interioară | 42 mm | |
Lăţime | 96 mm | |
Lăţime interioară | 85 mm | |
Adâncime | 240 mm | |
Adâncime interioară | 229 mm | |
Material | Plastic ABS | |
Pregătit pentru acoperire | da | |
depozitabil | da | |
Fixare pe covoraş cu protuberanţe | da | |
Tip produs | Cutie de stocare pentru piese mici |
Cod articol | 960910 96X240 | |
EAN / GTIN | 4037519001514 | |
Număr producător | AQ-0107-CH8000 |