UNI-BOX înălţime 48 mm 144X384 mm

Cod articol: 960910 144X384
Reducere
9,70 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Safety Plunger Cans
Înălţime 48 mm
Înălţime interioară 42 mm
Lăţime 144 mm
Lăţime interioară 133 mm
Adâncime 384 mm
Adâncime interioară 373 mm
Material Plastic ABS
Pregătit pentru acoperire da
depozitabil da
Fixare pe covoraş cu protuberanţe da
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960910 144X384
EAN / GTIN 4037519001811
Număr producător JUT10208RD

Descriere

Notă:

Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.