Perete despărţitor cu fante, galvanizat, pentru sertare cu lăţimea de 610 mm 50 mm

Cod articol: 960500 50
La cerere
În stoc
605 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
    Înălţime 27 mm
    Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
    Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 50 mm
    Recomandat pentru sertare cu lăţimea 610 mm
    Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 36E
    Pentru sertare cu adâncimea 610 mm
    Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 36E
    Material Tablă de oţel lăcuită RAL 7035 gri deschis
    Fixare pe baza sertarului Montare cu şuruburi Cod 960530
    Tip produs Bară perforată de separaţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 960500 50
    EAN / GTIN 4045197333292
    Număr producător 960500 50

    Descriere

    Execuţie:

    Pereţii despărţitori au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţe de 17:17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare. Pereţii despărţitori se îmbină cu fundul de sertar. Pentru şuruburi consultaţi Cod 960530.

    Aplicaţie:

    Pentru compartimentarea pe lăţime şi adâncime a sertarelor 36×36 E Cod 943011 / 3021, precum şi pentru compartimentarea pe lăţime a sertarelor cu adâncime 36 E.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături